Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-46-W5-compl

  • ERIKS:14396904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
86 mm
Nom. pijpmaat
DN32 in
Schroefdraadlengte
50 mm
Hartafstand schroefdraden
56 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee