Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-46-W32-compl-A

  • ERIKS:11356028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,17/ stukexcl. btw

€ 2,63incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
86 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN32 in
Hartafstand schroefdraden
56 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee