Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-46-W32-COMPL-4MUS

  • ERIKS:13904958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,55/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
86 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Nom. pijpmaat
DN32 in
Hartafstand schroefdraden
56 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee