€ 1,80/ stukexcl. btw
€ 2,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 86 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Nom. pijpmaat | DN32 in |
Hartafstand schroefdraden | 56 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |