€ 1,53/ stukexcl. btw
€ 1,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 86 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Nom. pijpmaat | DN32 in |
Hartafstand schroefdraden | 56 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |