€ 53,78/ stukexcl. btw
€ 65,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 24 |
Hoogte | 487 mm |
Nom. pijpmaat | DN400 in |
Schroefdraadlengte | 70 mm |
Hartafstand schroefdraden | 452 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |