Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-38-W5

  • ERIKS:14396901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,13/ stukexcl. btw

€ 12,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
76 mm
Nom. pijpmaat
DN25 in
Schroefdraadlengte
40 mm
Hartafstand schroefdraden
48 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee