Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-38-W32-COMPL-4MUS-A

  • ERIKS:14129266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,36/ stukexcl. btw

€ 2,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
76 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Nom. pijpmaat
DN25 in
Hartafstand schroefdraden
48 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee