€ 1,62/ stukexcl. btw
€ 1,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 76 mm |
Nom. pijpmaat | DN25 in |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Hartafstand schroefdraden | 48 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |