Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-38-W1-compl-A

  • ERIKS:11356010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
76 mm
Nom. pijpmaat
DN25 in
Schroefdraadlengte
40 mm
Hartafstand schroefdraden
48 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee