Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-38-W1

  • ERIKS:11357130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,39/ stukexcl. btw

€ 1,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
76 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Nom. pijpmaat
DN25 in
Hartafstand schroefdraden
48 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee