Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-378-W32-compl

  • ERIKS:11356039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,26/ stukexcl. btw

€ 66,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
24
Hoogte
435 mm
Schroefdraadlengte
70 mm
Nom. pijpmaat
DN350 in
Hartafstand schroefdraden
402 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee