Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-378-W32

  • ERIKS:11357161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,13/ stukexcl. btw

€ 64,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
24
Hoogte
435 mm
Nom. pijpmaat
DN350 in
Schroefdraadlengte
70 mm
Hartafstand schroefdraden
402 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee