Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-378-W1

  • ERIKS:11357143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,26/ stukexcl. btw

€ 51,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
24
Hoogte
435 mm
Nom. pijpmaat
DN350 in
Schroefdraadlengte
70 mm
Hartafstand schroefdraden
402 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee