Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-332-W5-compl

  • ERIKS:14396897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,90/ stukexcl. btw

€ 212,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
385 mm
Schroefdraadlengte
70 mm
Nom. pijpmaat
DN300 in
Hartafstand schroefdraden
352 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee