Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-332-W32

  • ERIKS:11357160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,69/ stukexcl. btw

€ 35,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
385 mm
Schroefdraadlengte
70 mm
Nom. pijpmaat
DN300 in
Hartafstand schroefdraden
352 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee