€ 24,18/ stukexcl. btw
€ 29,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 20 |
Hoogte | 385 mm |
Schroefdraadlengte | 70 mm |
Nom. pijpmaat | DN300 in |
Hartafstand schroefdraden | 352 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 2 |
Met zadelstuk | Nee |