€ 11,62/ stukexcl. btw
€ 14,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 70 mm |
Nom. pijpmaat | DN20 in |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Hartafstand schroefdraden | 40 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 2 |
Met zadelstuk | Nee |