Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-30-W1

  • ERIKS:11357129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,25/ stukexcl. btw

€ 1,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
70 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Nom. pijpmaat
DN20 in
Hartafstand schroefdraden
40 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee