Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-282-W32-compl

  • ERIKS:11356037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,22/ stukexcl. btw

€ 31,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
334 mm
Nom. pijpmaat
DN250 in
Schroefdraadlengte
70 mm
Hartafstand schroefdraden
303 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee