€ 20,35/ stukexcl. btw
€ 24,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 20 |
Hoogte | 334 mm |
Schroefdraadlengte | 70 mm |
Nom. pijpmaat | DN250 in |
Hartafstand schroefdraden | 303 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 2 |
Met zadelstuk | Nee |