Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-282-W1

  • ERIKS:11357141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
334 mm
Schroefdraadlengte
70 mm
Nom. pijpmaat
DN250 in
Hartafstand schroefdraden
303 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee