Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-23-W5-compl

  • ERIKS:14396881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
70 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Nom. pijpmaat
DN20 in
Hartafstand schroefdraden
40 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee