Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-23-W32-compl-A

  • ERIKS:11356025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
70 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Nom. pijpmaat
DN20 in
Hartafstand schroefdraden
40 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee