Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-228-W5-compl

  • ERIKS:14396880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,96/ stukexcl. btw

€ 152,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
283 mm
Nom. pijpmaat
DN200 in
Schroefdraadlengte
70 mm
Hartafstand schroefdraden
248 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee