€ 18,54/ stukexcl. btw
€ 22,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 20 |
Hoogte | 283 mm |
Nom. pijpmaat | DN200 in |
Schroefdraadlengte | 70 mm |
Hartafstand schroefdraden | 248 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |