Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-228-W1-compl-A

  • ERIKS:11356020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,98/ stukexcl. btw

€ 18,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
283 mm
Schroefdraadlengte
70 mm
Nom. pijpmaat
DN200 in
Hartafstand schroefdraden
248 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee