Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-228-W1

  • ERIKS:11357140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,87/ stukexcl. btw

€ 16,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
283 mm
Nom. pijpmaat
DN200 in
Schroefdraadlengte
70 mm
Hartafstand schroefdraden
248 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee