Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-202-W32-compl

  • ERIKS:11356035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
249 mm
Nom. pijpmaat
DN175 in
Schroefdraadlengte
60 mm
Hartafstand schroefdraden
218 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee