Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-176-W5-compl

  • ERIKS:11356134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,55/ stukexcl. btw

€ 84,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
217 mm
Nom. pijpmaat
DN150 in
Schroefdraadlengte
60 mm
Hartafstand schroefdraden
192 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee