Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-176-W32-COMPL-A

  • ERIKS:1010405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
217 mm
Nom. pijpmaat
DN150 in
Schroefdraadlengte
60 mm
Hartafstand schroefdraden
192 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee