Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-176-W32

  • ERIKS:14396873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
217 mm
Schroefdraadlengte
60 mm
Nom. pijpmaat
DN150 in
Hartafstand schroefdraden
192 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee