Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-148-W5-compl

  • ERIKS:14396872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,97/ stukexcl. btw

€ 78,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
191 mm
Schroefdraadlengte
60 mm
Nom. pijpmaat
DN125 in
Hartafstand schroefdraden
164 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee