Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-148-W5

  • ERIKS:14396871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,28/ stukexcl. btw

€ 68,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
191 mm
Nom. pijpmaat
DN125 in
Schroefdraadlengte
60 mm
Hartafstand schroefdraden
164 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee