Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-148-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
191 mm
Nom. pijpmaat
DN125 in
Schroefdraadlengte
60 mm
Hartafstand schroefdraden
164 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee