Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-148-W32-COMPL-4MUS

  • ERIKS:13904954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
191 mm
Nom. pijpmaat
DN125 in
Schroefdraadlengte
60 mm
Hartafstand schroefdraden
164 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee