€ 9,76/ stukexcl. btw
€ 11,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 16 |
Hoogte | 191 mm |
Schroefdraadlengte | 60 mm |
Nom. pijpmaat | DN125 in |
Hartafstand schroefdraden | 164 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |