Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-148-W1-compl-A

  • ERIKS:11356017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
191 mm
Nom. pijpmaat
DN125 in
Schroefdraadlengte
60 mm
Hartafstand schroefdraden
164 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
2
Met zadelstuk
Nee