Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-148-W1

  • ERIKS:11357137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
191 mm
Schroefdraadlengte
60 mm
Nom. pijpmaat
DN125 in
Hartafstand schroefdraden
164 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee