€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 16 |
Hoogte | 171 mm |
Schroefdraadlengte | 60 mm |
Nom. pijpmaat | DN100 in |
Hartafstand schroefdraden | 136 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 2 |
Met zadelstuk | Nee |