Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RBD-A-120-W32

  • ERIKS:11357154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RBD-A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
171 mm
Schroefdraadlengte
60 mm
Nom. pijpmaat
DN100 in
Hartafstand schroefdraden
136 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee