€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RBD-A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 16 |
Hoogte | 171 mm |
Schroefdraadlengte | 60 mm |
Nom. pijpmaat | DN100 in |
Hartafstand schroefdraden | 136 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |