Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-82-W5

  • ERIKS:11357101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,59/ stukexcl. btw

€ 22,49incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
135 mm
Schroefdraadlengte
77 mm
Nom. pijpmaat
DN65 in
Hartafstand schroefdraden
94 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee