€ 4,44/ stukexcl. btw
€ 5,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 135 mm |
Schroefdraadlengte | 77 mm |
Nom. pijpmaat | DN65 in |
Hartafstand schroefdraden | 94 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |