Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-64-W5-compl-A

  • ERIKS:910163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,11/ stukexcl. btw

€ 20,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
118 mm
Nom. pijpmaat
DN50 in
Schroefdraadlengte
63 mm
Hartafstand schroefdraden
76 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee