Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-64-W1-compl-A

  • ERIKS:11356516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
118 mm
Schroefdraadlengte
63 mm
Nom. pijpmaat
DN50 in
Hartafstand schroefdraden
76 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee