€ 69,18/ stukexcl. btw
€ 83,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 24 |
Hoogte | 627 mm |
Schroefdraadlengte | 145 mm |
Nom. pijpmaat | DN500 in |
Hartafstand schroefdraden | 554 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |