Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-530-W1

  • ERIKS:11357078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,17/ stukexcl. btw

€ 60,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
24
Hoogte
627 mm
Schroefdraadlengte
145 mm
Nom. pijpmaat
DN500 in
Hartafstand schroefdraden
554 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee