Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-52-W5-compl-A

  • ERIKS:910155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,06/ stukexcl. btw

€ 17,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
100 mm
Nom. pijpmaat
DN40 in
Schroefdraadlengte
55 mm
Hartafstand schroefdraden
62 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee