Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-52-W5

  • ERIKS:14396868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,28/ stukexcl. btw

€ 13,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
100 mm
Schroefdraadlengte
55 mm
Nom. pijpmaat
DN40 in
Hartafstand schroefdraden
62 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee